デュアルロックファスナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62654263 品番SJ-3550J 25.4X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オレフィン系樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです
要求される強度により、3種類のデュアルロックファスナーを組み合わせて利用できます
きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です

幅(mm)25.4 長さ(m)1 仕様ステム数:250 用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 トラスコ品番161-2729 厚さ(mm)5.5 ライナー:緑、ファスナー:黒 引張強度(N/cm2)62以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62654279
2021-10-26
用途:
車輌の小物の固定
CLUB Y's 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりと固定でき、何度も取り外し可能なので、使い勝手いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする