紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62654796 品番 8992 19X65 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます
シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです
はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)65 特性耐熱性、耐薬品性、柔軟性 用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。 トラスコ品番194-7864 主な用途マスキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする