導電性片面アルミ箔テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62655006 品番 AL-50BT 19X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます
価格と導電性のバランスを追求した商品です
凹凸面への貼り込みが可能です
アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません

特性導電性 主な用途電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化 用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。 トラスコ品番149-5655 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする