PTFE電気絶縁テープ No.63

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62655198 品番63 12X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます
高い電気絶縁性能で、銅を腐食しない粘着剤を使用しています

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 特性絶縁・耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性 主な用途絶縁 用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁にコイルやキャパシタなどの絶縁用途に トラスコ品番149-6718
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする