3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の PTFE/PPSテープ
PTFE電気絶縁テープ No.63
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62655225
品番
63 50X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます
高い電気絶縁性能で、銅を腐食しない粘着剤を使用しています
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
特性
絶縁・耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性
主な用途
絶縁
用途
耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁にコイルやキャパシタなどの絶縁用途に
トラスコ品番
149-6721
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません