※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
マイラップNo.602
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
62655496
品番
60210-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
金属製の光沢を持った美しいテープです。
色
銀
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.045
基材
ポリエステルフィルム
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.97N/10mm
主な用途
包装、装飾用
用途
贈答品の包装など
トラスコ品番
121-6975
伸度(%)
78
引張強度(N/10mm)
41.4