DZ-HT5180 非粘着テープ オーム電機 62657228

※本体画像

非粘着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード62657228品番DZ-HT5180
参考基準価格(税別)¥258販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

落としてもばらけない。配管用非粘着テープ。

材質PVC(ポリ塩化ビニール)アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62657228
2021-03-06
用途: エアコンホースの保護

6年前の取付けエアコンの室外機までのエアコンホースが紫外線でボロボロになったのでDIYしました。始めはビニールテープで固定してから下から上へ巻いて行きました。途中ほぐれませんが中間にビニールテープで固定しながら巻いていけば素人でも綺麗にできます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする