用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)1.8
タイプ高効率
シリーズGTシリーズ
消費電力(W)112.0(200V時)
電源デジタルインターフェース搭載
定格電圧(V)AC100〜242
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.58(200V時)
色(カバー)透明
クラス2000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角130°
器具相当メタルハライドランプ400形器具
グリーンマーク認定