用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番148-8102
厚さ(mm)30
質量(g)160
電源単3乾電池×3本(別売)
角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)2000
横(mm)103
取付け方法マグネット・両面テープ
表示内容(イラストで)あぶない
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m