フロンケミカル
フロンケミカルの ケーブル収納・配線
フロンケミカルの 電線保護
フロンケミカルの 収縮チューブ
フッ素樹脂熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62662478
品番
NR0502-001
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
全長(m)
1
質量(g)
5
収縮後肉厚(mm)
0.2
収縮前内径(Φmm)
1.9
収縮後内径(Φmm)
1.3
材質
フッ素樹脂(FEP)
収縮率
25〜30%
収縮温度
150℃
用途
金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。
トラスコ品番
137-4362