TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
アイシールド 無反射タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62663239
品番
TESAR-2
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。マスクと併用することで高い防護効果が得られます。メガネの上にも装着可能です。レンズ交換が容易に行えます。
用途
軽作業時の防護アイシールドとして。
トラスコ品番
161-0794
高さ(mm)
90
質量(g)
17
レンズ色
クリア
テンプル色
クリア