一眼型メガネスーパー f OTG

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62663248 品番9169164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

CBR65レンズによるクリアな視界、ブルーライトカット、長時間使用の疲労を軽減します。軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。オーバーグラスタイプです。ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

仕様軽量、曇り止め、傷防止コーティング トラスコ品番160-6186 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート 質量(g)39 規格EN172規格品 レンズ色ブラウン 機能防曇加工、防傷加工 コーティングsv excellence テンプル色ブラック/ホワイト 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線カット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62663248
2021-04-06
用途:
PC作業で使用。
その他業種

かけた途端、気に入りました!
リップタイプでは、目頭のあたりに金具の影があって視界を邪魔する感じでしたが、これだと、その邪魔もなく、眼鏡全体を覆うので視界も広々。大きさの割にとても軽くて、締め付けもないので、頭も痛くならない。
購入してホントに良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする