TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
ジャストフィット二眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62663397
品番
TJFG2-390
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
日本人の頭の形に良くフィットする設計になっているため、掛け心地が抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。防塵性に優れています。
用途
切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業用として。
トラスコ品番
161-0793
幅(mm)
152
高さ(mm)
47
質量(g)
31
レンズ色
クリア
機能
防曇加工、防傷加工
テンプル色
クリアブルー
レンズ厚さ(mm)
約2
紫外線カット
○
鼻あて
○