フロンケミカル
フロンケミカルの ブルーシート・UVシート類
フロンケミカルの メッシュシート
PFAメッシュシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
62664167
品番
NR0521-004
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
トラスコ品番
139-2420
材質
PFA
長さ(mm)
1000
形状
ロールタイプ
幅(mm)
920
型式
PFA-200
質量(g)
500
厚さ(μm)
100
目開き(mm)
0.204
注意
※長さの指定は最長10mまでです。