耐薬品手袋アルファテック 58-128

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62664946 品番 58-128-8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥941 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

JIS T 8116適合品です。
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。

サイズM 全長(cm)32.0〜32.8 中指長(cm)22.6 手のひらまわり(cm)22.6 材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリル グレー/グリーン 厚さ(mm)0.175 機能耐薬品 用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 トラスコ品番149-6906 質量(g)52 滑り止め効果ニトリル EN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
関連資料:(1.08MB)(0.13MB)(0.82MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする