1-PC01-000 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社) 62665348

 

1-PC01-000 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社) 62665348
1-PC01-000 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社) 62665348
1-PC01-000 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社) 62665348
1-PC01-000 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社) 62665348
1-PC01-000 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社) 62665348
1-PC01-000 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社) 62665348
1-PC01-000 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社) 62665348

帽子に掛ける保護グラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプレギュラー注文コード62665348品番1-PC01-000
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。

用途
作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリア質量(g)19材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)セット内容マイクロファイバーソフトケースタイプレギュラーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カットコーティングハードコート角度調整範囲高さ(mm)48幅(mm)145機能防傷加工寸法(cm)約4.8×14.5×1.5規格JIS規格同等品トラスコ品番137-4168
注意
※ヘルメットではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする