帽子に掛ける保護グラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプスモール 注文コード62665357 品番1-PC02-000
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。

材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ色クリア 質量(g)19 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) セット内容マイクロファイバーソフトケース タイプスモール テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット コーティングハードコート 角度調整範囲 高さ(mm)48 幅(mm)145 機能防傷加工 寸法(cm)約4.8×14.5×1.5 規格JIS規格同等品 用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 トラスコ品番137-4169
注意
※ヘルメットではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする