364686 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665445 364686 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665445 364686 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665445 364686 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665445 364686 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665445 364686 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665445

ユニックス タイトロック WLO-30

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62665445 品番 364686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

パッキン一体成型で衛生的な4点ロック保存容器です。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、エラストマー 容量(L)0.59 質量(g)133 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×168×58 耐熱温度(℃)140 用途パッキン一体構造で隙間に汚れがたまらない。 トラスコ品番137-4294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする