unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の キッチン・調理用品
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の シール容器・フードコンテナ
ユニックス タイトロック WLO-30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62665454
品番
364785
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
パッキン一体成型で衛生的な4点ロック保存容器です。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、エラストマー
容量(L)
0.85
質量(g)
164
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×190×63
耐熱温度(℃)
140
用途
パッキン一体構造で隙間に汚れがたまらない。
トラスコ品番
137-4295