unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の キッチン・調理用品
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の シール容器・フードコンテナ
ユニックス タイトロック WLO-30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.3
注文コード
62665463
品番
364884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パッキン一体成型で衛生的な4点ロック保存容器です。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、エラストマー
容量(L)
1.3
質量(g)
211
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×210×73
耐熱温度(℃)
140
用途
パッキン一体構造で隙間に汚れがたまらない。
トラスコ品番
137-4296
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62665463
364884
68446869
451393
食品用容器 タイトロック WLOシリーズ
アスベル
1箱(48個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)