365089 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665488 365089 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665488 365089 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665488 365089 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665488 365089 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665488 365089 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665488

ユニックス タイトロック WLO-30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.6 注文コード62665488 品番365089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

パッキン一体成型で衛生的な4点ロック保存容器です。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、エラストマー 容量(L)2.6 質量(g)330 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×251×93 耐熱温度(℃)140 用途パッキン一体構造で隙間に汚れがたまらない。 トラスコ品番137-4298

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62665488 365089 68446555 451591 食品用容器 タイトロック WLOシリーズ アスベル 食品用容器 タイトロック WLOシリーズ アスベル 1箱(30個) 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする