DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ガラス・樹脂・金属容器
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の バケツ/バケツ型密閉容器
ダイテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62665698
品番
DTN-12LS-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途
インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。
トラスコ品番
171-7326
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール
色
ブラック
高さ(mm)
243
質量(g)
570
容量(L)
12
外径(Φmm)
302
アズワン品番
64-8493-07