ステンレス蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじ穴数4 注文コード62666407 品番B-11302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はねじ穴数・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。

全長a(mm)38.4 幅C(mm)27.5 厚さh(mm)0.87 ねじ穴数4 質量(g)20 セット内容取付用ビス8本 穴径(Φmm)3.4 用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。 トラスコ品番125-0133 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプ薄口 寸法d(mm)5 寸法i(mm)4-Φ3.3 寸法g(Φmm)4.1 取付穴ピッチb(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする