ステンレス蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじ穴数6 注文コード62666425 品番B-11304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はねじ穴数・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。

全長a(mm)64 幅C(mm)40 厚さh(mm)0.9 ねじ穴数6 質量(g)65 セット内容取付用ビス(51mm:8本、64・76・89mm:12本、102mm:16本) 穴径(Φmm)3.9 用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。 トラスコ品番125-0143 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプ中厚 寸法d(mm)9 寸法e(mm)5 寸法i(mm)6-Φ3.9 寸法g(Φmm)5.3 取付穴ピッチb(mm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする