フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの ドア・扉金物
フジテック・ジャパンの 丁番
ステンレス蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
ねじ穴数
6
注文コード
62666434
品番
B-11305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ穴数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
全長a(mm)
76
幅C(mm)
45
厚さh(mm)
0.9
ねじ穴数
6
質量(g)
80
セット内容
取付用ビス(51mm:8本、64・76・89mm:12本、102mm:16本)
穴径(Φmm)
4.4
用途
丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
トラスコ品番
125-0138
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
タイプ
中厚
寸法d(mm)
10
寸法e(mm)
7
寸法i(mm)
6-Φ4.4
寸法g(Φmm)
6.0
取付穴ピッチb(mm)
28