ステンレス蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじ穴数8 トラスコ品番125-0142 注文コード62666459 品番B-11307
参考基準価格(税別)¥3,564 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじ穴数・トラスコ品番・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。

全長a(mm)102 幅C(mm)66 厚さh(mm)1.4 ねじ穴数8 質量(g)225 セット内容取付用ビス(51mm:8本、64・76・89mm:12本、102mm:16本) 穴径(Φmm)4.8 用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。 トラスコ品番125-0142 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプ中厚 寸法d(mm)12.5 寸法e(mm)10 寸法f(mm)27.5 寸法i(mm)8-Φ4.8 寸法g(Φmm)8.1 取付穴ピッチb(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする