フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの ドア・扉金物
フジテック・ジャパンの 丁番
薄口カラー蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
幅(mm)
22.5
注文コード
62666513
品番
B-11032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
長さ(mm)
32
幅(mm)
22.5
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
15
穴径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
124-8627
セット内容
取付用ビス8本
材質/仕上
スチール
ねじ穴数
4