フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの ドア・扉金物
フジテック・ジャパンの 丁番
厚口カラー蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
幅(mm)
38.5
注文コード
62666617
品番
B-11043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
長さ(mm)
50
幅(mm)
38.5
厚さ(mm)
1.3
ねじ穴数
4
質量(g)
60
穴径(Φmm)
4.8
トラスコ品番
124-8635
材質/仕上
スチール