※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス厚口丁番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62666723 品番 TN3530-51HL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

磨耗が少ないリング入りです。

長さ(mm)51.0 幅(mm)39.0 厚さ(mm)1.3 ねじ穴数4 質量(g)30 寸法D2(mm)6.2 穴径(Φmm)4.2 耐荷重(kg)2個使用時:7 付属品木ねじ:4個 トラスコ品番168-7678 表面処理ヘアライン仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62666757
2022-10-12
用途:
丁番交換。

トイレドア丁番の樹脂部分が摩耗により異音発生にて交換、完璧

対象商品:
62666748
2022-10-02
用途:
木工建具の開閉用
ファニチャースタジオ noco 様 (製造業)

価格の割に安っぽくない仕上げなので、満足です。開け閉めもスムーズで、耐久性もありそうなので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする