※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
厚口丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62666836
品番
TN1530-51G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
家具、小箱等 軽量扉用です。
トラスコ品番
168-7711
付属品
木ねじ:5個
長さ(mm)
50.5
幅(mm)
38.5
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
29
穴径(Φmm)
4.5
耐荷重(kg)
2個使用時:4
表面処理
焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)
6.1
取付け方法
木ねじ(付属)
ねじ穴数
4