※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

厚口丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)41.0 注文コード62666863 品番TN1530-64G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

クローゼット、物入れ用です。

長さ(mm)64.0 幅(mm)41.0 厚さ(mm)1.4 ねじ穴数6 質量(g)40 寸法D2(mm)6.3 穴径(Φmm)4.5 付属品木ねじ:7個 耐荷重(kg)2個使用時:6 表面処理焼付塗装仕上げ 取付け方法木ねじ(付属) トラスコ品番168-7742

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする