※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
厚口丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
41.0
注文コード
62666879
品番
TN1530-64S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼット、物入れ用です。
長さ(mm)
64.0
幅(mm)
41.0
厚さ(mm)
1.4
ねじ穴数
6
質量(g)
40
寸法D2(mm)
6.3
穴径(Φmm)
4.5
付属品
木ねじ:7個
耐荷重(kg)
2個使用時:6
表面処理
焼付塗装仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
トラスコ品番
168-7728