フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの ドア・扉金物
フジテック・ジャパンの 丁番
ステンレス蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ穴数
4
注文コード
62666949
品番
B-11133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
ねじ穴数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
全長a(mm)
51
幅C(mm)
38.5
厚さh(mm)
1.5
ねじ穴数
4
質量(g)
30
穴径(Φmm)
4
用途
丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
トラスコ品番
125-0137
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
タイプ
厚口
寸法d(mm)
7
寸法i(mm)
4-Φ4
寸法g(Φmm)
6.4
取付穴ピッチb(mm)
36