ステンレス蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ穴数6 注文コード62666976 品番B-11136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はねじ穴数・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。

全長a(mm)89 幅C(mm)56.5 厚さh(mm)2 ねじ穴数6 質量(g)110 穴径(Φmm)5.4 用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。 トラスコ品番125-0135 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプ厚口 寸法d(mm)10.5 寸法e(mm)7.5 寸法i(mm)6-Φ5.4 寸法g(Φmm)9.3 取付穴ピッチb(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする