ステンレス蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ穴数8 注文コード62666985 品番B-11137
参考基準価格(税別)¥1,998 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はねじ穴数・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。

全長a(mm)102 幅C(mm)70 厚さh(mm)2 ねじ穴数8 質量(g)150 穴径(Φmm)5.9 用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。 トラスコ品番125-0130 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプ厚口 寸法d(mm)14 寸法e(mm)9 寸法f(mm)28 寸法i(mm)8-Φ5.9 寸法g(Φmm)9.3 取付穴ピッチb(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする