※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN4520-89BK ステンレス中厚丁番 ARCH 62667055 TN4520-89BK ステンレス中厚丁番 ARCH 62667055

ステンレス中厚丁番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62667055 品番 TN4520-89BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
長さ(mm)89.0 幅(mm)56.0 厚さ(mm)1.2 ねじ穴数6 質量(g)72.5 寸法D2(mm)7 穴径(Φmm)5.5 耐荷重(kg)2個使用時:12 付属品木ねじ:6個 表面処理光沢研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(付属) トラスコ品番168-7663

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
ドア丁番の交換
農・林・水産業

ホームセンターで類似品を購入しましたが、ねじ穴の位置が合わず(1mm〜2mm)無理しての交換を考えました。念のためモノタロウさんでメーカー検索したところ、交換対象品と同じメーカーさんのこの商品があったので注文しました。結果、穴位置に違いもなく簡単に交換ができました。別のドアも同一品が使用されているのでリピート注文しました

対象商品:
62667003
2022-11-11
用途:
トラック(トラクタ)踊り場の蝶番として

このメーカーを探すのに苦労しました探した結果モノタロウさんにあり、購入しました。全く同じ商品だったので、穴あけ加工もせずにそのまま交換できよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする