NTTZPPAS モジュラーポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 62667387 NTTZPPAS モジュラーポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 62667387 NTTZPPAS モジュラーポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 62667387 NTTZPPAS モジュラーポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 62667387

モジュラーポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62667387 品番NTTZPPAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Maxpedition社製バックパックEntityシリーズ用ポーチです。特許出願中のATLAS[[TM上]]パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。iPhone 8、8 Plus、X、XR、XS、XS Maxが入るサイズです。

トラスコ品番160-7165 幅(mm)89 アッシュ 高さ(mm)178 質量(g)90.7 奥行(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする