SL-WA10HBR セーフティライト ウェアラブルミニHB(溝有りヘルメット対応) CATEYE 62667755 SL-WA10HBR セーフティライト ウェアラブルミニHB(溝有りヘルメット対応) CATEYE 62667755 SL-WA10HBR セーフティライト ウェアラブルミニHB(溝有りヘルメット対応) CATEYE 62667755 SL-WA10HBR セーフティライト ウェアラブルミニHB(溝有りヘルメット対応) CATEYE 62667755 SL-WA10HBR セーフティライト ウェアラブルミニHB(溝有りヘルメット対応) CATEYE 62667755

セーフティライト ウェアラブルミニHB(溝有りヘルメット対応)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62667755 品番SL-WA10HBR
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。

用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。 仕様ラバーバンド取り付け範囲:Φ26〜Φ31.8 トラスコ品番171-7464 幅(mm)33 高さ(mm)39 質量(g)30 奥行(mm)17 電源ボタン電池CR2032(1個)付属 動作時間点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
注意
※マグネット使用製品のため、ペースメーカーに磁気が影響を及ぼす危険性があります。※ペースメーカーをご利用の方は本製品をご使用にならないでください。※本製品は防雨構造の為、水中ではご使用いただけません。※誤って電池を飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談してください。※損傷したラバーバンドはご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
外作業
その他業種

満足な商品です。
長押しで電源ON/OFFができます。
手動で電源ON/OFFするので、たまに消し忘れてしまいます。
カスタマーサービスの対応も迅速で大変たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする