※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
豊稔企販
豊稔企販の 除草具
豊稔企販の ネジリ鎌
光山作 ねじり鎌(厚手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62668419
品番
HT-0910
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丈夫な厚手タイプです。本鋼付草取り、切れ味良く、作業効率がアップします。刃研ぎもOKです。
用途
草削・草取用。
トラスコ品番
111-4047
全長(mm)
340
材質/仕上
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)
200
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
40