LBT-HPS04MPBK Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ブラック エレコム 62668525

LBT-HPS04MPBK Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ブラック エレコム 62668525 LBT-HPS04MPBK Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ブラック エレコム 62668525 LBT-HPS04MPBK Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ブラック エレコム 62668525 LBT-HPS04MPBK Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ブラック エレコム 62668525 LBT-HPS04MPBK Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ブラック エレコム 62668525 LBT-HPS04MPBK Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ブラック エレコム 62668525

Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62668525 品番LBT-HPS04MPBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両耳でステレオ・サウンドを楽しめるイヤホンが付属。 片耳でも両耳でもワイヤレスで快適に使用できるBluetooth(R)ワイヤレスステレオヘッドセット。

付属品右耳イヤホン(約45cm)、USB充電ケーブル、イヤーフック(左用1個)、イヤーピース(S/M/L)各1組、取扱説明書(保証書付き) 仕様A2DPの対応コンテンツ保護○:SCMS-T 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)8(本体のみ) 電源(V)DC5 出力Bluetooth power class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:16.8×9×56.6(突起部除く)、イヤホン:12.0×17.0×12.0(突起部除く) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 version4.1 バッテリー内蔵:リチウムポリマー充電池 保証期間1年間 入力端子microUSB(充電用/イヤホン接続用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20〜20000 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大:約4.0 指向性全指向性 最大接続台数8台 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)(見通し)最大:約10 イヤホン形状耳かけ型 電波周波数2.4GHz帯 連続待受時間最大:約125 対応コーデックA2DP:SBC 連続通話時間(時間)最大:約4.5 マルチポイント同時待受け:非対応 対応プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする