TRUSCO
TRUSCOの 熱中対策用品
TRUSCOの その他暑さ対策用品
LED付リストバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62669173
品番
TLARM-Y
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
反射材にさらにLEDがついているので視認性が抜群です。ワンタッチで手に巻き付く仕様のため脱着が容易です。LEDは点滅と点灯、消灯と切替可能です。
用途
防犯・夜間の視認性アップのために。
トラスコ品番
161-0797
色
蛍光イエロー
質量(g)
41
縦(mm)
50
横(mm)
420