ウインセス
ウインセスの 耐熱・防火手袋
中低温用クリーン耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62669864
品番
3904-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
クリーンな環境でお使い頂ける中低温耐熱手袋です。
用途
半導体、電子部品、精密機器業界に。食品業界に。
トラスコ品番
855-7078
材質
綿100%
厚さ(mm)
0.62(平側)/0.53(甲側)
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
58
タイプ
マチ無し左右有タイプ
機能
耐熱
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.6
耐熱温度(℃)
120(13秒)
手のひらまわり(cm)
21.4
色(手首部)
ホワイト
関連資料:
(0.2MB)