※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄ユニクロ座付貫抜

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62670153 品番 SH-KBU40T
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

取り付けしやすい座付の貫抜です。

用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。 トラスコ品番836-6489 材質鉄ユニクロ 幅(mm)施錠:42 高さ(mm)93 質量(g)91.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする