※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの ドア・扉金物
NewHikariの 門扉固定
鉄ユニクロ座付貫抜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62670169
品番
SH-KBU50R
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途
門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
トラスコ品番
836-6490
材質
鉄ユニクロ
幅(mm)
施錠:52
高さ(mm)
103
質量(g)
81