曜日別特売
SD1420B2 使い捨てアルミ容器 TRUSCO 62670458

使い捨てアルミ容器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)300
内容量1袋(20枚)注文コード62670458品番SD1420B2
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。

用途
使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。
トラスコ品番161-2877材質アルミ容量(mL)300質量(g)97.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×89×41耐熱温度(℃)600
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする