平行ピンポンチ116A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード62670677 品番8757670
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。

トラスコ品番149-4233 セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm 全長(mm)150 材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)530 モデル116A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする