GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ
GEDOREの ピンポンチ
平行ピンポンチ119
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62670695
品番
2004658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番
137-4529
幅(mm)
8
全長(mm)
110
材質/仕上
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
61
先端径(mm)
1.5