平行ピンポンチ119

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62670704 品番 8758720
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。

トラスコ品番137-4530 幅(mm)10 全長(mm)150 材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)69 先端径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする