RAL-1 甘藷苗保護シートめーでるシート 日東エルマテリアル 62670817 RAL-1 甘藷苗保護シートめーでるシート 日東エルマテリアル 62670817

甘藷苗保護シートめーでるシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62670817 品番RAL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

立ったまま押すだけなので腰に負担がかかりにくく、スピーディに作業が進みます。いも苗を植えたマルチの上を立ったままの姿勢で「らくらくローラー」押していくだけです。

用途めーでるシートの専用機です。 トラスコ品番161-3980 幅(mm)960 質量(kg)9 高さ(mm)410 奥行(mm)520
注意
※受注時期は4月〜11月です。※納期3ヵ月以上※受注単位は10台一括発注、一括送り(送り先複数は可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする