TRUSCO
TRUSCOの 境界杭
耐候性樹脂角杭
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62671745
品番
TKK-6012A
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途
ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
トラスコ品番
161-2484
幅(mm)
60
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
1200
穴径(Φmm)
ロープ:13穴2ヵ所付
注意
※施工にあたっては、安全帽、手袋等保護具を着用し、怪我には十分注意してください。※偏った荷重がかかると曲がることがあります。※また、強い日光により反ることがありますがプラスチックの特性によるもので異常ではありません。